Baseflex exp. ves. 25L/1.5 [6bar]

Main media

Détails du produit

Baseflex

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Baseflex

Multiple de vente

1

Code Douane

84798997

Vase d'expansion à membrane

adapté aux climatiseurs

Oui

température moyenne (permanente)

-10...-10 °C

avec support mural fixe

Non

avec membrane remplaçable

Non

diamètre externe de tube raccordement de détente

26.5 mm

diamètre nom. raccord à expansion

3/4 pouce (20)

avec pieds

Non

positionnement vertical

Oui

adapté à l'eau d'usage

Non

pression de travail max.

6 bar

avec appareil de soutirage

Non

pression nominale de bride

PN 16

pression préliminaire

1.5 bar

Hauteur de basculement

559.95 mm

convient pour circuit de panneau solaire

Non

avec collecteur de cuve

Non

mélange éthanol max.

30 %

mélange glycol max.

50 %

matériau membrane / vessie

EPDM

convient pour chauffage central

Oui

positionnement horizontal

Non

avec matériau de fixation

Non

avec manomètre

Non

contenu

25 l

avec soupape de sûreté

Non

Hauteur

479 mm

raccordement

filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

Diamètre raccord

290 mm

Couleur

rouge

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.